Riferimenti
Walter:RDMT1605M0-D57 WKP35G
Rubix:999240115008186
Produttore:7347351

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura tondo positivo rdmt1605m0-d57 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + tin (ulp-cvd) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7347351-INSERTI FRESATURA RDMT1605M0-D57 WKP35G
Inserti circolari positivi RDMT ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura tondo positivo rdmt1605m0-d57 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + tin (ulp-cvd) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 16 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wkp35g) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione