8201854-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADGT0803PER-F56 WSP45G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADGT0803PER-F56 WSP45G
Rubix:999240115004984
Produttore:8201854
EAN:4063464237722

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | adgt romboidale positivo (xtra·tec/blaxx) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+ zrn) (tiger·tec gold pvd) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8201854-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADGT0803PER-F56 WSP45G
Inserti romboidali positivi ADGT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,4mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | adgt romboidale positivo (xtra·tec/blaxx) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+ zrn) (tiger·tec gold pvd) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
| Rivestimento | pvd (tiger·tec gold) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione