6462165-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT110208-RM4 WMP20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TCMT110208-RM4 WMP20S
Rubix:160000001409331
Produttore:6462165

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura triangolare positiva 60° (tcmt) con chipbreaker rm4 |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ ticn) |
Dettagli del prodotto : 6462165-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT110208-RM4 WMP20S
Inserti per tornitura Inserti triangolari positivi 60° TCMT ...-RM4 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=0,8mm
Punti di forza
Elevata vita utensile e massimo volume di materiale asportato
Applicazioni
Adatto per condizioni di lavorazione da medie a sfavorevoli, grazie alla stabile geometria del tagliente
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura triangolare positiva 60° (tcmt) con chipbreaker rm4 |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ ticn) |
| Lunghezza spigolo | 11 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione