8782428-INSERTI TORNITURA A COPIARE GD26-3F300N15-RE6 WSM33G
Inserti tornitura a copiare
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:GD26-3F300N15-RE6 WSM33G
Rubix:999250609001186
Produttore:8782428
EAN:4063467250940

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura a copiare (gd26) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold pvd (strato superiore tisin, composizione multi-layer con tialn) |
Dettagli del prodotto : 8782428-INSERTI TORNITURA A COPIARE GD26-3F300N15-RE6 WSM33G
Esecuzione di gole e tornitura a copiare – Inserti da taglio GD ...-RE6 • Neutro • WSM33G • Tiger·tec® Gold • s=3mm • r=1,5mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura a copiare (gd26) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold pvd (strato superiore tisin, composizione multi-layer con tialn) |
| Raggio | 1,5 mm |
| Profondità di taglio | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione