7251973-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160416-MM5 WSM20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TNMG160416-MM5 WSM20S
Rubix:999240115005893
Produttore:7251973

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura a forma negativa |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
Dettagli del prodotto : 7251973-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160416-MM5 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti triangolari negativi 60° TNMG ...-MM5 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=1,6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura a forma negativa |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
| Dimensione dell'inserto | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione