7560043-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150608-MU5 WSM20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150608-MU5 WSM20S
Rubix:999200200067823
Produttore:7560043

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa (rhombic 55°) dnmg150608-mu5 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
Dettagli del prodotto : 7560043-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150608-MU5 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-MU5 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,8mm
Punti di forza
Nuovo rompitruciolo con struttura a V, per un eccellente controllo del truciolo;Tagliente di forma arcuata, per superfici di eccellente qualità nella tornitura a copiare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa (rhombic 55°) dnmg150608-mu5 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
| Lunghezza spigolo | 15,5 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione