8115705-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG190616-RP5 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG190616-RP5 WPP20G
Rubix:999240115003513
Produttore:8115705

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa romboidale 80° (cnmg) – rp5 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (ticn + al2o3 + tin) |
Dettagli del prodotto : 8115705-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG190616-RP5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-RP5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=1,6mm
Punti di forza
L’avvolgitruciolo a struttura aperta genera una ridotta temperatura di lavorazione e riduce l’usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa romboidale 80° (cnmg) – rp5 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (ticn + al2o3 + tin) |
| Lunghezza spigolo | 19,34 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 1,6 mm |
| Dimensione dell'inserto | 19,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione