7643580-INSERTI TORNITURA (PCD/CBN) TNGA160404TM-3 WBH10C
Inserti tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TNGA160404TM-3 WBH10C
Rubix:999240115005916
Produttore:7643580

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura cbn triangolare negativo 60° (tnga160404tm-3), chipbreaker tm-3, 3 taglienti |
|---|---|
| Rivestimento | tialsin (pvd) |
Dettagli del prodotto : 7643580-INSERTI TORNITURA (PCD/CBN) TNGA160404TM-3 WBH10C
Inserti per tornitura CBN – Inserti triangolari negativi 60° TNGA ...-TM • WBH10C • r=0,4mm
Punti di forza
Massima stabilità
Applicazioni
Lavorazione di acciaio temprato
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura cbn triangolare negativo 60° (tnga160404tm-3), chipbreaker tm-3, 3 taglienti |
|---|---|
| Rivestimento | tialsin (pvd) |
| Lunghezza spigolo | 16,498 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 140,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione