Riferimenti
Klingspor:13142
Rubix:999240528039738
EAN:4014855495665

Dettagli del prodotto : MS/KM613/LS309X/80/S/80X30X6 13142
Punti di forza
Velocità di taglio costante. Adatto per aree difficili da raggiungere.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grano | 80 |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Lunghezza | 30 mm |
| Diametro di alesaggio | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione