MED SPAZZOLE LAMELLARI ATTACCO ROLOC PF-ZR MINERALE A ART. 9701 60MM X 30MM 7000077933
Spazzola lamellare Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:09701
Rubix:999190300024565
Produttore:7000077933



Riepilogo info tecniche
| Grano | media |
|---|---|
| Diametro esterno | 63 mm |
| Lunghezza | 32 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MED SPAZZOLE LAMELLARI ATTACCO ROLOC PF-ZR MINERALE A ART. 9701 60MM X 30MM 7000077933
Spazzola per laminati con fissaggio Roloc per lavori di pulizia su bronzo leggermente ossidato, ottone, rame e rimozione (ossido) dopo la saldatura
La conformazione tridimensionale di Scotch-Brite consente di ottenere ottimi risultati senza danneggiare il prodotto di finitura. La struttura aperta e la conformazione dei dischi lamellari flessibili consentono di seguire la lavorazione delle parti di metallo con profili variabili ottenendo una finitura costante su tutte le superfici.
Punti di forza
Alluminio (Tipo A);Attacco agevole della ruota abrasiva;Struttura resistente per una durata prolungata della spazzola;La trama aperta resistente all'intasamento consente di produrre una finitura uniforme;La trama aperta si adatta al substrato e riduce al minimo la rigatura
Applicazioni
Da utilizzare per sbavatura, mascheratura e finitura su molti substrati nella lavorazione di legno e metalli
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 94x146x211 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 638 g |
| Grano | media |
| Diametro esterno | 63 mm |
| Lunghezza | 32 mm |
| 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione