FLAP WHEEL D30X10 SHANK 6 0083003010
Ruota a lamelle/gambo da 6 Dia.30 x sp.10 x corindone gr.80
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Osborn:0083-003.010
Rubix:999230711018917
Produttore:0083003010
EAN:4013349147745

Dettagli del prodotto : FLAP WHEEL D30X10 SHANK 6 0083003010
Ruota a lamelle d 30x10 s6 AO 80
Ruota a lamelle D30x10 gambo 6 tela abrasiva grana 80 AO
Ruota a lamelle D30x10 gambo 6 tela abrasiva grana 80 AO
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x28x52 mm |
|---|---|
| Peso | 14,9 g |
| Grano | 80 |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Lunghezza | 10 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 68051000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
