P80 SPAZZOLE LAMELLARI CB-ZR COMB.TELA ABRASIVA ATTACCO ROLOC - MINERALE A ART.9717 63X32MM 7000077912
Spazzola lamellare combinata 3M™ Roloc™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:09717
Rubix:999190300023943
Produttore:7000077912

Documenti
Dettagli del prodotto : P80 SPAZZOLE LAMELLARI CB-ZR COMB.TELA ABRASIVA ATTACCO ROLOC - MINERALE A ART.9717 63X32MM 7000077912
Per lavori di pulizia prima della saldatura, pulizia e bruciatura dei residui dopo la saldatura, leggera sbavatura di acciaio e metalli non ferrosi. Possibilità di lavorare a macchina la plastica e il legno.
Questi dischi sono una combinazione unica di abrasivi rivestiti di ossido di alluminio e Scotch-Brite ™. Sono progettati per una vasta gamma di finiture.
Punti di forza
Unione di graffi sull'acciaio inossidabile; finitura fine in alluminio prima dell'anodizzazione;Finitura senza sbavature;Combina l'azione di taglio degli abrasivi rivestiti all'azione di finitura degli abrasivi non intrecciati Scotch-Brite™;Levigatrice a disco 3M™
Applicazioni
Usala per la mascheratura di graffi su acciaio inox e alluminio di finitura fine prima dell'anodizzazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 94x146x211 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 637,9 g |
| Grano | 80 |
| Diametro esterno | 63 mm |
| Lunghezza | 32 mm |
| Uso | combinata scotch-brite™ roloc™ per tagliare, rifinire e miscelare in un’unica passata; ideale per omogeneizzare i graffi e preparare la superficie (es. rifinitura fine di alluminio prima dell’anodizzazione). |
| Diametro di alesaggio | 6,35 mm |
| Velocità massima | 9000 rpm |
| Materiale | ossido di alluminio |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio su scotch-brite™ (lamelle non tessute + abrasivo rivestito) |
| 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione