FLAP WHEEL D50X20 SHANK 6 0083005020
Ruota a lamelle/codolo da 6 Dia.50 x sp.20 x corindone gr.80
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Osborn:0083-005.020
Rubix:999230711018853
Produttore:0083005020
EAN:4013349147851

Dettagli del prodotto : FLAP WHEEL D50X20 SHANK 6 0083005020
Ruota a lamelle d 50x20 s6 ao 80
Ruota a lamelle D50x20 codolo 6 carta abrasiva grana 80 AO
Ruota a lamelle D50x20 codolo 6 carta abrasiva grana 80 AO
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 48x49x61 mm |
|---|---|
| Peso | 42,3 g |
| Grano | 80 |
| Diametro esterno | 50 mm |
| Lunghezza | 20 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 68051000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
