MED SPAZZOLE LAMELLARI ATTACCO ROLOC PF-ZR MINERALE A ART. 9702 75MM X 30MM 7000077904

Spazzola lamellare Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:09702
Rubix:999190300024906
Produttore:7000077904
MED SPAZZOLE LAMELLARI ATTACCO ROLOC PF-ZR MINERALE A ART. 9702 75MM X 30MM 7000077904

Riepilogo info tecniche

Granomedia
Diametro esterno381 mm
Lunghezza762 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MED SPAZZOLE LAMELLARI ATTACCO ROLOC PF-ZR MINERALE A ART. 9702 75MM X 30MM 7000077904


Spazzola per laminati con fissaggio Roloc per lavori di pulizia su bronzo leggermente ossidato, ottone, rame e rimozione (ossido) dopo la saldatura
La conformazione tridimensionale di Scotch-Brite consente di ottenere ottimi risultati senza danneggiare il prodotto di finitura. La struttura aperta e la conformazione dei dischi lamellari flessibili consentono di seguire la lavorazione delle parti di metallo con profili variabili ottenendo una finitura costante su tutte le superfici.

Punti di forza

Alluminio (Tipo A);Attacco agevole della ruota abrasiva;Struttura resistente per una durata prolungata della spazzola;La trama aperta resistente all'intasamento consente di produrre una finitura uniforme;La trama aperta si adatta al substrato e riduce al minimo la rigatura

Applicazioni

Da utilizzare per sbavatura, mascheratura e finitura su molti substrati nella lavorazione di legno e metalli

Informazioni tecniche


Attributi
Granomedia
Diametro esterno381 mm
Lunghezza762 mm
Usotaglio e lucidatura
23,70 IVA esclusa
/ Unità
28,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione