P120 SPAZZOLE LAMELLARI CB-ZR COMB.TELA ABRASIVA ATTACCO ROLOC - MINERALE A ART.9720 63X32MM 7000077906

Spazzola lamellare combinata 3M™ Roloc™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:09720
Rubix:999180300076254
Produttore:7000077906
P120 SPAZZOLE LAMELLARI CB-ZR COMB.TELA ABRASIVA ATTACCO ROLOC - MINERALE A ART.9720 63X32MM 7000077906

Riepilogo info tecniche

Grano120
Diametro esterno63,5 mm
Lunghezza63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : P120 SPAZZOLE LAMELLARI CB-ZR COMB.TELA ABRASIVA ATTACCO ROLOC - MINERALE A ART.9720 63X32MM 7000077906


Per lavori di pulizia prima della saldatura, pulizia e bruciatura dei residui dopo la saldatura, leggera sbavatura di acciaio e metalli non ferrosi. Possibilità di lavorare a macchina la plastica e il legno.

Punti di forza

Unione di graffi sull'acciaio inossidabile; finitura fine in alluminio prima dell'anodizzazione;Finitura senza sbavature;Combina l'azione di taglio degli abrasivi rivestiti all'azione di finitura degli abrasivi non intrecciati Scotch-Brite™;Levigatrice a disco 3M™

Applicazioni

Usala per la mascheratura di graffi su acciaio inox e alluminio di finitura fine prima dell'anodizzazione

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)94x146x211 mm
Peso imballaggio638 g
Grano120
Diametro esterno63,5 mm
Lunghezza63 mm
32 mm
19,71 IVA esclusa
/ Unità
24,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione