ARTICOLO 7000077981

Dischi a pacco Scotch-Brite™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:09964
Rubix:999250612002711
Produttore:7000077981
ARTICOLO 7000077981

Riepilogo info tecniche

Granomolto fine
Diametro esterno6 mm
Lunghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000077981


I dischi a pacco Scotch-Brite™ sono disponibili in due grane per una varietà di applicazioni, inclusa la finitura satinata e la sbavatura leggera dei componenti sagomati. I dischi a pacco Scotch-Brite™ sono flessibili e conformabili.

Sono progettati per essere montati su un alberino conico.

Adatti per l'uso su tutti i metalli.
Comodi e flessibili, i dischi a pacco Scotch-Brite™ sono progettati per essere montati su un alberino conico. I nostri dischi a pacco Scotch-Brite™ sono disponibili in due grane per una varietà di applicazioni, inclusa la finitura satinata e la sbavatura leggera dei componenti sagomati.

Punti di forza

Conformabile e flessibile;Adatti per l'uso su tutti i metalli;Disponibili in due grane per l'uso in una vasta gamma di applicazioni

Applicazioni

Finitura satinata e leggera sbavatura di componenti sagomati

Informazioni tecniche


Attributi
Granomolto fine
Diametro esterno6 mm
Lunghezza100 mm
Diametro di alesaggio6 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione