FIN SPAZZOLE LAMELLARI CF-MB MINERALE A 100MM X 100MM X 19MM 7000091723

Mini spazzola lamellare Clean and Finish Scotch-Brite™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:00580
Rubix:999190300025290
Produttore:7000091723
FIN SPAZZOLE LAMELLARI CF-MB MINERALE A 100MM X 100MM X 19MM 7000091723

Riepilogo info tecniche

Granofine
Diametro esterno100 mm
Lunghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FIN SPAZZOLE LAMELLARI CF-MB MINERALE A 100MM X 100MM X 19MM 7000091723


Utilizza la mini spazzola lamellare Scotch-Brite™ Clean and Finish per creare finiture spazzolate e satinate su acciaio inox, nonché per mascherature e finiture di 3 o 4 mil. Le nostre mini spazzole lamellari Scotch-Brite™ Clean and Finish utilizzano abrasivo in ossido di alluminio, legato a un nucleo in fibra in una struttura a trama tridimensionale lamellare flessibile, morbida e pieghevole, per fornire finiture uniformi senza increspature. Utilizzare queste spazzole lamellari come parte di un sistema di finitura di precisione.
La mini spazzola lamellare Scotch-Brite™ Clean and Finish è un abrasivo in ossido di alluminio fissato a un nucleo in fibra. Le nostre spazzole lamellari utilizzano una struttura a trama tridimensionale, flessibile, morbida e pieghevole, per consentire finiture uniformi, senza increspature.

Punti di forza

Fornisce risultati di finitura fini;Offre una superficie di contatto maggiore rispetto alle spazzole a setole;Espone costantemente nuovo abrasivo per finiture costanti e uniformi;Morbida e conformabile per un trattamento uniforme della superficie senza increspature;La trama non tessuta resiste all'intasamento e al calore

Applicazioni

Da utilizzare per ottenere una finitura uniforme senza increspature || Da combinare con un sistema di finitura di precisione

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)630x110x110 mm
Peso imballaggio2561 g
Granofine
Diametro esterno100 mm
Lunghezza100 mm
Usofinitura estetica/brunitura leggera e satinatura su acciaio inox e metalli non ferrosi; pulizia di bruciature da saldatura e preparazione superfici (prima di saldare/incollare).
Diametro di alesaggio19 mm
Velocità massima4500 rpm
Materialeossido di alluminio
Materiale abrasivoossido di alluminio (a)
100 mm
64,63 IVA esclusa
/ Unità
78,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione