MED SPAZZOLE LAMELLARI CF-MB MINERALE S 100MM X 100MM X 19MM 7000091728
Mini spazzola lamellare Clean and Finish Scotch-Brite™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:00579
Rubix:999190300024992
Produttore:7000091728
EAN:8021684332685

Riepilogo info tecniche
| Grano | media |
|---|---|
| Diametro esterno | 101,6 mm |
| Lunghezza | 101 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MED SPAZZOLE LAMELLARI CF-MB MINERALE S 100MM X 100MM X 19MM 7000091728
Utilizza la mini spazzola lamellare Scotch-Brite™ Clean and Finish per creare finiture spazzolate e satinate su acciaio inox, nonché per mascherature e finiture di 3 o 4 mil.
Le nostre mini spazzole lamellari Scotch-Brite™ Clean and Finish utilizzano abrasivo in ossido di alluminio, legato a un nucleo in fibra in una struttura a trama tridimensionale lamellare flessibile, morbida e pieghevole, per fornire finiture uniformi senza increspature. Utilizzare queste spazzole lamellari come parte di un sistema di finitura di precisione.
La mini spazzola lamellare Scotch-Brite™ Clean and Finish è un abrasivo in ossido di alluminio fissato a un nucleo in fibra. Le nostre spazzole lamellari utilizzano una struttura a trama tridimensionale, flessibile, morbida e pieghevole, per consentire finiture uniformi, senza increspature.
Punti di forza
Fornisce risultati di finitura fini;Offre una superficie di contatto maggiore rispetto alle spazzole a setole;Espone costantemente nuovo abrasivo per finiture costanti e uniformi;Morbida e conformabile per un trattamento uniforme della superficie senza increspature;La trama non tessuta resiste all'intasamento e al calore
Applicazioni
Da utilizzare per ottenere una finitura uniforme senza increspature || Da combinare con un sistema di finitura di precisione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 403,875 g |
|---|---|
| Grano | media |
| Diametro esterno | 101,6 mm |
| Lunghezza | 101 mm |
| Uso | finiture spazzolate e satinate su acciaio inox; mascherature e finiture di 3 o 4 mil. |
| Diametro di alesaggio | 19 mm |
| Velocità massima | 4000 rpm |
| Materiale | ossido di alluminio |
| Diametro dell'albero | 19 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione