P180 SPAZZOLE LAMELLARI CB-ZR COMB.TELA ABRASIVA ATTACCO ROLOC - MINERALE A ART.9723 63X32MM 7000077939

Spazzola lamellare combinata 3M™ Roloc™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:09723
Rubix:999190300023168
Produttore:7000077939
P180 SPAZZOLE LAMELLARI CB-ZR COMB.TELA ABRASIVA ATTACCO ROLOC - MINERALE A ART.9723 63X32MM 7000077939

Riepilogo info tecniche

Grano180
Diametro esterno63 mm
Lunghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : P180 SPAZZOLE LAMELLARI CB-ZR COMB.TELA ABRASIVA ATTACCO ROLOC - MINERALE A ART.9723 63X32MM 7000077939


Per lavori di pulizia prima della saldatura, pulizia e bruciatura dei residui dopo la saldatura, leggera sbavatura di acciaio e metalli non ferrosi. Possibilità di lavorare a macchina la plastica e il legno.
Questi dischi sono una combinazione unica di abrasivi rivestiti di ossido di alluminio e Scotch-Brite ™. Sono progettati per una vasta gamma di finiture.

Punti di forza

Unione di graffi sull'acciaio inossidabile; finitura fine in alluminio prima dell'anodizzazione;Finitura senza sbavature;Combina l'azione di taglio degli abrasivi rivestiti all'azione di finitura degli abrasivi non intrecciati Scotch-Brite™;Levigatrice a disco 3M™

Applicazioni

Usala per la mascheratura di graffi su acciaio inox e alluminio di finitura fine prima dell'anodizzazione

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)94x146x211 mm
Peso imballaggio588 g
Grano180
Diametro esterno63 mm
Lunghezza32 mm
32 mm
€ 22,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione