44406086-UTENSILI A LAMELLE ABRASIVE F 2515/6 A 80

Ruote lamellari F 2515/6 A 80

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Pferd Tools:F 2515/6 A 80
Rubix:160000000712761
Produttore:44406086
EAN:4007220154557
44406086-UTENSILI A LAMELLE ABRASIVE F 2515/6 A 80

Riepilogo info tecniche

Grano80
Diametro esterno25 mm
Lunghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 44406086-UTENSILI A LAMELLE ABRASIVE F 2515/6 A 80


Abrasivo: corindone A Utilizzabili universalmente su tutti i materiali. Le ruote lamellari F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 e F 8050 sono conformi alla norma ISO 3919.

Informazioni tecniche


Attributi
Grano80
Diametro esterno25 mm
Lunghezza40 mm
Usospianatura/sbavatura/finitura della superficie/finitura dei cordoni di saldatura/strutturazione (opacizzazione, spazzolatura e satinatura)/smerigliatura fine in più fasi
Codice doganale68051000
2,58 IVA esclusa
/ Unità
3,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione