P180 SPAZZOLE LAMELLARI CB-ZS COMB. TELA ABRASIVA CON ALBERINO - MINERALE A - P.N. 3769 75X45X6MM 7100093989
Ruota combinata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:03769
Rubix:999190300023335
Produttore:7100093989
EAN:04046719750887



Documenti
Dettagli del prodotto : P180 SPAZZOLE LAMELLARI CB-ZS COMB. TELA ABRASIVA CON ALBERINO - MINERALE A - P.N. 3769 75X45X6MM 7100093989
Punti di forza
La combinazione del materiale Scotch-Brite Clean & Finish e dell'abrasivo rivestito consente di ottenere una maggiore profondità del graffio, di rimuovere i difetti e di ridurre la ruvidità del graffio in un solo passaggio
L'albero integrato consente alla spazzola di essere pronta all'uso, risparmiando i tempi di inattività e i costi di processo
Produce una finitura più fine rispetto a quella di una ruota a lamelle con abrasivo rivestito
L'albero integrato consente alla spazzola di essere pronta all'uso, risparmiando i tempi di inattività e i costi di processo
Produce una finitura più fine rispetto a quella di una ruota a lamelle con abrasivo rivestito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 115,9 g |
|---|---|
| Grano | 120 |
| Diametro esterno | 10 mm |
| Lunghezza | 75 mm |
| 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione