CONF.PZ10 LAMA 11-992 SENZA FORI DISPENSER 2-11-921

Lama di taglio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:2-11-921
Rubix:160000000775470
EAN:3253562119216
CONF.PZ10 LAMA 11-992 SENZA FORI DISPENSER 2-11-921

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore di lame
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CONF.PZ10 LAMA 11-992 SENZA FORI DISPENSER 2-11-921


Modello lungo.
' Lunghezza 62 mm.
' Spessore 0,65 mm.
' Altezza 19 mm.
- Lama spessa: ideale per lavori di taglio intensivo (tappeti, linoleum e qualsiasi superficie che richieda una lama robusta)
- Grande lama trapezoidale reversibile a 2 punte.

Punti di forza

Lama per impieghi gravosi - per tutti i tipi di taglio (pavimenti, vinile, ecc.).

Applicazioni

Lama adatta a tutti i coltelli Stanley

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)20x48x149 mm
Peso imballaggio50 g
Tipologiadistributore di lame
Per modellostanley knives
Codice doganale82119400
5,80 IVA esclusa
/ Unità
7,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione