ARTICOLO 0-11-921

Lama di taglio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:0-11-921
Rubix:999240812001593
EAN:5000366119212
ARTICOLO 0-11-921

Riepilogo info tecniche

Tipologialama trapezoidale grande reversibile a 2 punte
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 0-11-921


Modello lungo.
' Lunghezza 62 mm.
' Spessore 0,65 mm.
' Altezza 19 mm.
- Lama spessa: ideale per lavori di taglio intensivo (tappeti, linoleum e qualsiasi superficie che richieda una lama robusta)
- Grande lama trapezoidale reversibile a 2 punte.

Punti di forza

Lama per impieghi gravosi - per tutti i tipi di taglio (pavimenti, vinile, ecc.).

Applicazioni

Lama adatta a tutti i coltelli Stanley

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)4x85x110 mm
Peso imballaggio23 g
Tipologialama trapezoidale grande reversibile a 2 punte
Per modelloall stanley knives
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione