CONF.10 LAME SPEZZARE MM. 9 DISP. 0-11-300

Lame da taglio 9mm

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Stanley:0-11-300
Rubix:160000000775463
EAN:3253560113001
CONF.10 LAME SPEZZARE MM. 9 DISP. 0-11-300
Riepilogo info tecniche
Tipologialama a coltello a scatto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CONF.10 LAME SPEZZARE MM. 9 DISP. 0-11-300


Distributore di lame di ricambio con sistema di rottura lama e stoccaggio di segmenti usurati 12 segmenti di lama infrangibili

Punti di forza

- Lama di ricambio da 9 mm con 12 segmenti
- Dispenser con tappo per spezzare i segmenti di lama e scomparto per conservare in modo sicuro i segmenti usati
- Adatto a tutte le taglierine a scatto da 9,5 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)15x49x177 mm
Peso imballaggio30 g
Tipologialama a coltello a scatto
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,20 IVA esclusa
/ Unità
6,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione