LAMA SPEZZABILE 828049

Lame a scatto - dispenser

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:828049
Rubix:170000000533528
EAN:3660338047589
LAMA SPEZZABILE 828049

Riepilogo info tecniche

Tipologialame con punteggio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LAMA SPEZZABILE 828049


Dispenser per coltelli a scatto: per riporre e rimuovere le lame in modo sicuro
Lame in acciaio al carbonio trattate termicamente per una maggiore durata
Disponibile in 9 mm (828049: dispenser con 10 lame da 9 mm - 13 segmenti), 18 mm (798377: dispenser con 10 lame da 18 mm - 8 segmenti) e 25 mm (896085: dispenser con 5 lame da 25 mm - 7 segmenti)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologialame con punteggio
Per modellocutter 9 mm
1,06 IVA esclusa
/ Pacchetto
1,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore