CONF.PZ.5 LAMA ACUTA TAGLIAB. 0-11-411

Lama di coltello

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stanley:0-11-411
Rubix:999181000014023
EAN:3253560114114
CONF.PZ.5 LAMA ACUTA TAGLIAB. 0-11-411

Riepilogo info tecniche

Tipologialama di coltello
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CONF.PZ.5 LAMA ACUTA TAGLIAB. 0-11-411


Punti di forza

-Lama Hobby Knife STANLEY® per lavori fini e di precisione
Lama temprata e temperata: per tagli prolungati
Lama con angolo di taglio: per tagli precisi e accurati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio7 g
Tipologialama di coltello
Per modellopour scalpel hobby 0-10-401 et 0-10-402
150 mm
48 mm
2,48 IVA esclusa
/ Unità
3,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione