LAMA FATMAX TRAPEZIO GRANDE PZ 10 2-11-700

Lama di utilità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:2-11-700
Rubix:999181000014987
EAN:3253562117007
LAMA FATMAX TRAPEZIO GRANDE PZ 10 2-11-700

Riepilogo info tecniche

Tipologialama di utilità
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LAMA FATMAX TRAPEZIO GRANDE PZ 10 2-11-700


Punti di forza

-La lama multiuso STANLEY® FATMAX® è una lama multiuso per impieghi gravosi che garantisce una maggiore durata, una lama più resistente e un taglio più netto: dura 2 volte di più, taglia il 75% più affilato e tiene il 20% più forte, rispetto a una lama multiuso STANLEY® 1992
Durata 2 volte superiore rispetto a una lama multiuso STANLEY® 1992
75% più affilata rispetto a una lama multiuso STANLEY® 1992
20% più resistente rispetto a una lama multiuso STANLEY® 1992
Resistente allo schiocco fino a 35 kg (in base al test di piegatura a tre punti)
Si adatta a tutti i coltelli multiuso STANLEY® standard e alla maggior parte degli altri coltelli

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)16x28x149 mm
Tipologialama di utilità
Per modellofatmax
6,28 IVA esclusa
/ Unità
7,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione