U02210002Q 221 AR_2 RICAMBIO LAME
CONFEZIONE DI RICAMBIO LAME USAG 221 AR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:221 AR 2
Rubix:160000000339114
Produttore:U02210002Q
EAN:8010239081284

Documenti
Dettagli del prodotto : U02210002Q 221 AR_2 RICAMBIO LAME
Per coltello 221 AN
Modello 221 AR/1 lama trapezoidale in confezione da 100 pezzi
Modello 221 AR/2 lama trapezoidale lunga in confezione da 100 pezzi. Utilizzabile anche con coltello 221B
Modello 221 AR/3 lama a gancio doppio in confezione da 50 pezzi
Modello 221 AR/1 lama trapezoidale in confezione da 100 pezzi
Modello 221 AR/2 lama trapezoidale lunga in confezione da 100 pezzi. Utilizzabile anche con coltello 221B
Modello 221 AR/3 lama a gancio doppio in confezione da 50 pezzi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 115x95x25 mm |
|---|---|
| Peso | 445 g |
| Tipologia | ricambio |
| Per modello | per 221 an |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
