017720017-LAMA DRITTA CF.10PZ 60X19X0,50 RL/2 1772RL/2
CONFEZIONE DI 10 LAME TRAPEZOIDALI LUNGHE IN ASTUCCIO PER CUTTER BETA 1772RL/2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1772RL/2
Rubix:160000000012294
Produttore:017720017
EAN:8014230088853

Documenti
Dettagli del prodotto : 017720017-LAMA DRITTA CF.10PZ 60X19X0,50 RL/2 1772RL/2
Adatto per cutter 1772H, 1772M, 1772R, 1774,1777BMT, 1777T
Punti di forza
10 Long trapezoidal blades in case for cutters 1772B,1777BMT 1772H, 1774, 1777T, 1772R
Applicazioni
Cutting and general maintenance tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x60x28 mm |
|---|---|
| Peso | 40 g |
| Tipologia | lame trapezoidali lunghe |
| Per modello | adatto per cutter 1772h, 1772m, 1772r, 1774,1777bmt, 1777t |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,90 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 3,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
