Riferimenti
Stanley:0-11-983
Rubix:999240812001605
EAN:5000366119618



Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 0-11-983
LAMA UNCINO 48 PZ.10 2-11-983 STANLEY
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 20 g |
|---|---|
| Tipologia | lama a gancio grande |
| 116 mm | |
| 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione