Riferimenti
Stanley:1-11-921
Rubix:999180400099843
EAN:3253561119217

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | lama trapezoidale grande reversibile a 2 punte |
|---|
Dettagli del prodotto : CONF.PZ.100 LAMA 1992 SENZA FORI 1-11-921
Modello lungo.
' Lunghezza 62 mm.
' Spessore 0,65 mm.
' Altezza 19 mm.
- Lama spessa: ideale per lavori di taglio intensivo (tappeti, linoleum e qualsiasi superficie che richieda una lama robusta)
- Grande lama trapezoidale reversibile a 2 punte.
' Lunghezza 62 mm.
' Spessore 0,65 mm.
' Altezza 19 mm.
- Lama spessa: ideale per lavori di taglio intensivo (tappeti, linoleum e qualsiasi superficie che richieda una lama robusta)
- Grande lama trapezoidale reversibile a 2 punte.
Punti di forza
Lama per impieghi gravosi - per tutti i tipi di taglio (pavimenti, vinile, ecc.).
Applicazioni
Lama adatta a tutti i coltelli Stanley
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x70x24 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 399 g |
| Tipologia | lama trapezoidale grande reversibile a 2 punte |
| Per modello | all stanley knives |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione