Riferimenti
Martor:5232.70
Rubix:999180400103032
EAN:4002632900037

Dettagli del prodotto : 10 LAME TRAP.AFF.LARGA 0,63 MM 5232.70
Lunghezza * 53 mm Larghezza * 19 mm Spessore materiale * 0.63 mm. Unità di imballaggio 10.
Punti di forza
Taglierino con lama a rientro automatico. Lunghezza della lama ridotta dedicata a evitare danni al prodotto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | lama trapezoidale |
|---|---|
| Per modello | argentax regelbar / argentax griffy / argentax filius / secupro prosafe |
| Codice doganale | 82119400 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,50 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 5,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
