017710010-LAME 18MM PER CUTTER 1771 RL 10 1771RL

CONFEZIONE DI 10 LAME A SETTORI 18 MM PER CUTTER BETA 1771RL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1771RL
Rubix:160000000012289
Produttore:017710010
EAN:8014230051338
017710010-LAME 18MM PER CUTTER 1771 RL 10 1771RL

Riepilogo info tecniche

Tipologialame a settori 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 017710010-LAME 18MM PER CUTTER 1771 RL 10 1771RL


Adatto per cutter Beta modello 1771, 1771BM e 1771HD

Punti di forza

10-sector blades 18 mm for 1771, 1771BM and 1771F cutters

Applicazioni

Cutting and general maintenance tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)135x60x45 mm
Peso79,4 g
Tipologialame a settori 18 mm
Per modelloadatto per cutter beta modello 1771, 1771bm e 1771hd<br/>
Paese d'origineIT
5,19 IVA esclusa
/ Unità
6,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore