CONF. 50 LAME A SPEZZARE MM.18 3-11-301

Lama di taglio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:3-11-301
Rubix:999181000015096
EAN:3253563113015
CONF. 50 LAME A SPEZZARE MM.18 3-11-301

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : CONF. 50 LAME A SPEZZARE MM.18 3-11-301


Lame da 18 mm con 8 segmenti.
' Spessore 0,55 mm.
' Distributore di lame di ricambio con sistema di rottura delle lame e stoccaggio dei segmenti usati.
' Adatto a tutte le lame di riduzione da 18 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)23x350x120 mm
Peso imballaggio355 g
Tipologialama
Per modellofits stanley® 10-280 and 10-151 snap-off knives and most other 18 mm snap-off knives
19,92 IVA esclusa
/ Unità
24,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione