LAMA DIVISIBILE LARGHEZZA (MM) 25 5103024
LAME A SETTORI DIVISIBILI PER CUTTER CON LAMA DA 18MM E 25MM ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:5103024
Rubix:999180600003937

Documenti
Dettagli del prodotto : LAMA DIVISIBILE LARGHEZZA (MM) 25 5103024
Astuccio di 10 lame divisibili - lame di ricambio per taglierino
Lame da taglierino divisibili 0,5 mm di spessore. Custodia con 10 lame
Lame di taglio divisibili 0,7 mm di spessore, custodia con 25 lame
Lame da taglierino divisibili 0,5 mm di spessore. Custodia con 10 lame
Lame di taglio divisibili 0,7 mm di spessore, custodia con 25 lame
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | lame seccabili |
|---|---|
| Per modello | cutter roebuck |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,96 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 12,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
