LAMPADA FRONTALE STRONG PESO (G) DIMENSIONI (MM) 56 X 33 X 30 867719

Lampada frontale STRONG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:867719
Rubix:999180200040402
EAN:3660338216497
LAMPADA FRONTALE STRONG PESO (G) DIMENSIONI (MM) 56 X 33 X 30 867719
brand logo
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : LAMPADA FRONTALE STRONG PESO (G) DIMENSIONI (MM) 56 X 33 X 30 867719


Norme: ROHS e CE

Illuminazione 3 LED
Intensità luminosa: 30 lumen
Alloggiamento girevole verso il basso

3 funzioni:
- Modalità risparmio
- Modalità piena potenza
- Modalità lampeggiante

Portata: 20 m
Durata d'uso media: 6/8 ore
Elastico regolabile per tutti i giri testa.
IP 54 e 3 pile 1,5 V (R03 AAA)

Informazioni tecniche


Attributi
Luminanza88 lm
Numero di LED3
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione