4933478587-LAMPADA FRONTALE RICARICABILE INTERNA CON USB 450 LUMEN IR HL450

Lampada frontale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:IR HL450
Rubix:999210831068417
Produttore:4933478587
EAN:4058546347802
4933478587-LAMPADA FRONTALE RICARICABILE INTERNA CON USB 450 LUMEN IR HL450

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933478587-LAMPADA FRONTALE RICARICABILE INTERNA CON USB 450 LUMEN IR HL450


TRUEVIEW™ USB rechargeable headlamp with up to 100 m beam distance and 450 Lumens. 4 mounting clips for securing to helmets and adjustable strap with rubber grip. Detachable magnetic light head attachment for hands-free use and storage. Flood, Spot and Spot/ Flood beam options in different output modes for optimal brightness and up to 16 hrs run time. IP54 rated. Weight with battery 0,12 kg. Supplied with 1 x 3.0 Ah REDLITHIUM™ USB battery and micro-USB.

Punti di forza

-450 lumen di potenza TRUEVIEW™ ad alta definizione con una distanza del fascio luminoso fino a 100 m
Opzioni di fascio luminoso Flood, Spot e Spot/ Flood in diverse modalità di uscita per una luminosità ottimale e un'autonomia fino a 16 ore
4 clip di montaggio per il fissaggio ai caschi e cinghia regolabile con impugnatura in gomma
Aggancio magnetico della testa della luce rimovibile per l'uso e la conservazione a mani libere
Classificazione IP54, protezione dalla polvere e dalla caduta dell'acqua
Carica comodamente la batteria interna MILWAUKEE® RICARICABILE con cavo micro USB o presa di corrente (parete).Grado di protezione IP54, la luce è protetta dalla polvere e dalle cadute d'acqua
Carica comodamente la batteria interna MILWAUKEE® RICARICABILE con cavo micro-USB da una fonte di alimentazione USB o da una presa di corrente (spina a muro non inclusa)
L'indicatore di carburante consente di controllare rapidamente la carica della batteria
Cavo micro-USB robusto con estremità in metallo
Incluso cavo USB

Informazioni tecniche


Attributi
Luminanza450 lm
Numero di LED1
Tensione4 V
92,40 IVA esclusa
/ Unità
112,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione