RECHARGEABLE LED HEAD LIGHT, 280 LM IP65 LI-ION MOTION SENSOR SWITCH 887720

Lampada frontale a LED

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:887720
Rubix:999210817052720
EAN:3660338410987
RECHARGEABLE LED HEAD LIGHT, 280 LM IP65 LI-ION MOTION SENSOR SWITCH 887720

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : RECHARGEABLE LED HEAD LIGHT, 280 LM IP65 LI-ION MOTION SENSOR SWITCH 887720


Lampada frontale ricaricabile a LED Li-Po
Accensione senza contatto della lampada avvicinando la mano (la funzione può essere attivata o disattivata).
Inclinazione della lampada di 60°.
Fascia frontale regolabile.
Montabile su caschi di protezione
Tipo LED COB
Flusso luminoso 100/300 lumens
CRI 80 CRI+
CCT 6500K
Alimentazione Batteria 3,7V 1500 mAh Li-Po
Autonomia 5,5h/2h
Tempo di ricarica 2,5h

Informazioni tecniche


Attributi
Luminanza300 lm
Tensione3,7 V
35,27 IVA esclusa
/ Unità
43,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore