RECHARGEABLE 360° LED INSPECTION LIGHT, 220 LM (+80) IP54 LI-ION 887704

LUCE DI ISPEZIONE RICARICABILE LED A 360°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:887704
Rubix:999210817052712
EAN:3660338410901
RECHARGEABLE 360° LED INSPECTION LIGHT, 220 LM (+80) IP54 LI-ION 887704

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : RECHARGEABLE 360° LED INSPECTION LIGHT, 220 LM (+80) IP54 LI-ION 887704


Luce di ispezione a LED ricaricabile agli ioni di litio a 360°.
Base magnetica regolabile a 360°.
Anche la parte posteriore è magnetica.
Luce molto utile grazie alle dimensioni ridotte e alla potente luminosità.
LED type Super bright 7xSMD LED + 1x SMD LED
Lighting Power top light 80 lumens
Lighting Power side light 220 lumens
CRI 80 CRI+ CCT : 6500K
Battery 3.7V 1100mAh Li-ion battery
Running time Top light : 5h / Main light : 2.5h
Charging time 3h

Informazioni tecniche


Attributi
Luminanza220 lm
Tensione3,7 V
27,91 IVA esclusa
/ Unità
34,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore