INSPECTION LED LIGHT 779.CL5PB

Lampada d'ispezione con "Trova la mia luce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:779.CL5PB
Rubix:999210126013785
EAN:3662424144936
INSPECTION LED LIGHT 779.CL5PB

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : INSPECTION LED LIGHT 779.CL5PB


Punti di forza

-Design robusto: Involucro resistente agli urti (IK08). Resistente ai solventi d'officina e ai comuni prodotti chimici, nonché all'immersione in acqua (IP67)
L'allarme si attiva quando il livello di carica della batteria è basso, evitando il rischio che l'utente abbandoni la luce dopo una riparazione
Primo prodotto di una serie di strumenti professionali intelligenti e connessi per il settore automobilistico nell'ambito dell'iniziativa FACOM "Garage of the Future"
L'esclusiva base rotante consente di angolare con precisione la luce in spazi scomodi o limitati, per la massima flessibilità
Il design versatile consente di utilizzare insieme fino a sei luci in qualsiasi momento, grazie ai canali di frequenza multipli

Informazioni tecniche


Attributi
Luminanza600 lm
Tensione4,2 V
280,82 IVA esclusa
/ Unità
342,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione