4933479766-FARO RICARICABILE CON USB L4 FFL-301

Luce a diluvio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:L4 FFL-301
Rubix:999210831068467
Produttore:4933479766
EAN:4058546375607
4933479766-FARO RICARICABILE CON USB L4 FFL-301

Riepilogo info tecniche

Luminanza550 lm
Tensione4 V

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933479766-FARO RICARICABILE CON USB L4 FFL-301


Compact TRUEVIEW™ USB rechargeable folding flood light with up to 550 Lumens. Can be mounted with double magnet or hanging the light with an integrated carabiner hook. Compact size allows easy storage in pocket. IP54 rated. Impact and chemical resistant lens. Max. run-time 11.5 hours on a full charge. Weight with battery 0,2 kg. Fuel gauge allows fast checking of REDLITHIUM™ USB battery charge. Supplied with 1 x 3,0 Ah REDLITHIUM™ USB battery and a micro-USB braided charging cable with metal ends.

Punti di forza

•550 lumens of TRUEVIEW high definition output delivers consistent beam, optimised colour temperature and true representation of colours & details
Can be mounted with double magnet or hanging the light with an integrated carabiner hook gives more versatility
Compact size allows easy storage in pocket
IP54 rating, light is protected from dust and splashing water
Lente resistente agli urti e alle sostanze chimiche per una maggiore durata in cantiere
L'indicatore di carburante consente di verificare rapidamente la carica della batteria USB REDLITHIUM
Carica comodamente la batteria USB REDLITHIUM internamente con un cavo micro-USB da una fonte di alimentazione USB o da una presa di corrente CA (spina a muro non inclusa)
Cavo intrecciato micro-USB resistente al cantiere con estremità in metallo
Incluso cavo USB

Informazioni tecniche


Attributi
Luminanza550 lm
Tensione4 V
103,60 IVA esclusa
/ Unità
126,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione