4932430392-FARO LED 18 VOLT - SENZA BATTERIA M18 AL-0

Proiettore da cantiere M18™ LED

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Milwaukee:4932430392
Rubix:999180700003976
Produttore:4932430392
EAN:4002395380534
4932430392-FARO LED 18 VOLT - SENZA BATTERIA M18 AL-0

Riepilogo info tecniche

Luminanza1500 lm
Tensione18 V

Dettagli del prodotto : 4932430392-FARO LED 18 VOLT - SENZA BATTERIA M18 AL-0




Le soluzioni di illuminazione TRUEVIEW™ combinano la tecnologia LED più avanzata, il design intelligente e le prestazioni delle batterieREDLITHIUM™. Otto LED ad alte prestazioni offrono un'emissione luminosa di 1500 Lumen, fino al 30% più luminosa delle luci alogene da 250 W. Oltre 8 ore di autonomia con una batteria M18™ REDLITHIUMION™ 4. Ah con due livelli di luminosità.

Design compatto con maniglia integrata per appenderla in verticale o in orizzontale. Uso versatile: in verticale su tubi, barre o armature da Ø 13 mm per avere le mani libere durante le applicazioni. Sistema di batterie flessibile: compatibile con tutte le batterie Milwaukee® M18™.

Informazioni tecniche


Attributi
Luminanza1500 lm
Tensione18 V
212,10 IVA esclusa
/ Unità
258,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione