RECHARGEABLE LED FLEXIBLE INSPECTION LIGHT, 500 LM (+120) IP54 LI-ION 887714

LUCE DI ISPEZIONE FLESSIBILE A LED RICARICABILE AGLI IONI DI LITIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:887714
Rubix:999210817052717
EAN:3660338410956
RECHARGEABLE LED FLEXIBLE INSPECTION LIGHT, 500 LM (+120) IP54 LI-ION 887714

Riepilogo info tecniche

Luminanza500 lm

Documenti

Dettagli del prodotto : RECHARGEABLE LED FLEXIBLE INSPECTION LIGHT, 500 LM (+120) IP54 LI-ION 887714


Spia di ispezione flessibile a LED ricaricabile.
Magnete sul fondo con gancio.
Interruttore di attenuazione graduale per adattare la luminosità
Modalità “Torcia”, se necessario.
Tipo di LED super luminoso 1x SMD + 1x LED COB
Luce superiore con potenza d’illuminazione di 120 lumen
Luce principale con potenza d’illuminazione di 50/500 lumen
CRI 80 CRI+
CCT 6.500 K
Batteria 3,7 V 2.600 mAh, batteria agli ioni di litio
Tempo di funzionamento luce superiore: 9,5 ore/Luce principale: 16 ore/2 ore
Tempo di ricarica 4 ore

Informazioni tecniche


Attributi
Luminanza500 lm
48,73 IVA esclusa
/ Unità
59,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione