RECHARGEABLE LED INSPECTION LIGHT, 1000 LM (+170) IP65 USB-C 887712
LUCE DI ISPEZIONE LED RICARICABILE 1000 LM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:887712
Rubix:999210817052716
EAN:3660338410949
Documenti
Dettagli del prodotto : RECHARGEABLE LED INSPECTION LIGHT, 1000 LM (+170) IP65 USB-C 887712
Luce di ispezione LED ricaricabile agli ioni di litio.
Potenza luminosa 1000 lumen max.
Forte base magnetica con maniglia regolabile a 180°.
2 utili ganci sul retro della luce.
3 livelli di luminosità + 1 modalità “torcia”
Potenza luminosa 1000 lumen max.
Forte base magnetica con maniglia regolabile a 180°.
2 utili ganci sul retro della luce.
3 livelli di luminosità + 1 modalità “torcia”
LED Type Super bright 1x SMD + 1x COB LED
Lighting Power top light 170 lumens
Lighting Power main light 250/500/1000 lumens
CRI 80 CRI+
CCT 6500K
Battery 3,7V 3350 mAh Li-ion Battery
Running time Top light : 7h / Main light : 7h/3h/1,5h Charging time 5h
Lighting Power top light 170 lumens
Lighting Power main light 250/500/1000 lumens
CRI 80 CRI+
CCT 6500K
Battery 3,7V 3350 mAh Li-ion Battery
Running time Top light : 7h / Main light : 7h/3h/1,5h Charging time 5h
Informazioni tecniche
Attributi
| Luminanza | 1000 lm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore