RECHARGEABLE LED ULTRA SLIM INSPECTION LIGHT, 200 LM (+80) IP54 LI-ION 887716
LUCE DI ISPEZIONE A LED RICARICABILE ULTRASOTTILE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:887716
Rubix:999210817052718
EAN:3660338410963





Documenti
Dettagli del prodotto : RECHARGEABLE LED ULTRA SLIM INSPECTION LIGHT, 200 LM (+80) IP54 LI-ION 887716
Lampada di ispezione ultrasottile a LED agli ioni di litio.
Consente di avere luce in spazi molto ridotti.
Base magnetica per mettere facilmente la luce in piedi.
Consente di avere luce in spazi molto ridotti.
Base magnetica per mettere facilmente la luce in piedi.
Luce superiore con potenza d’illuminazione di 80 lumen
Luce principale con potenza d’illuminazione 1 (anteriore) 100/200 lumen
Luce principale con potenza d’illuminazione 2 (posteriore) 180 lumen
Batteria 3,7 V 700 mAh agli ioni di litio
Tempo di funzionamento luce superiore: 3 ore
Luce principale 1 (anteriore): 2 ore/3,5 ore
Luce principale 2 (posteriore): 1,5 ore
Tempo di ricarica 2,5 ore
Luce principale con potenza d’illuminazione 1 (anteriore) 100/200 lumen
Luce principale con potenza d’illuminazione 2 (posteriore) 180 lumen
Batteria 3,7 V 700 mAh agli ioni di litio
Tempo di funzionamento luce superiore: 3 ore
Luce principale 1 (anteriore): 2 ore/3,5 ore
Luce principale 2 (posteriore): 1,5 ore
Tempo di ricarica 2,5 ore
Informazioni tecniche
Attributi
| Luminanza | 200 lm |
|---|---|
| Tensione | 3,7 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione