18V TORCIA LED 110 LUMEN. 21 ORE DI AUTONOMIA CON BATTERIA DA 4.0AH DCL040-XJ

18V XR Li-Ion LED Luce Pivot

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dewalt:DCL040-XJ
Rubix:999180400107445
EAN:5035048305560
18V TORCIA LED 110 LUMEN. 21 ORE DI AUTONOMIA CON BATTERIA DA 4.0AH DCL040-XJ

Riepilogo info tecniche

Luminanza110 lm
Tensione18 V

Dettagli del prodotto : 18V TORCIA LED 110 LUMEN. 21 ORE DI AUTONOMIA CON BATTERIA DA 4.0AH DCL040-XJ


La torcia include un gancio integrato per essere appesa e può essere utilizzata in posizione libera, la testa della torcia ruota di oltre 90 gradi in verticale con blocco a cricchettoIl design ergonomico migliorato e l'impugnatura in gomma aumentano il comfortBatteria e caricabatteria venduti separatamenteLampadina a LED che produce 110 Lumen (10.000 ore di durata) con un fascio di luce a 2 zoneDesign compatto e leggero con alloggiamento resistente agli urtiBatteria e caricabatteria venduti separatamenteDEWALT 3 anni di garanzia europea PT (soggetta a registrazione)
18V Pivot

Punti di forza

Flashlight head can rotate 180 degrees horizontally Flashlight head also rotates 180 degrees vertically with ratchet lock Compact, lightweight design with impact resistant housing Flashlight has belt clip, magnetic mount or can be free standing, Battery and charger sold separately

Applicazioni

Flashlight head can rotate 180 degrees horizontally Battery and charger sold separately Flashlight has belt clip, magnetic mount or can be free standing, Flashlight head also rotates 180 degrees vertically with ratchet lock Compact, lightweight design with impact resistant housing

Informazioni tecniche


Attributi
Luminanza110 lm
Tensione18 V
55,80 IVA esclusa
/ Unità
68,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione