4933479769-TORCIA COMPATTA REGOLABILE RICARICABILE CON USB 1.100 LUMEN L4 TMLED-301
Torcia elettrica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Milwaukee:L4 TMLED-301
Rubix:999210831068470
Produttore:4933479769
EAN:4058546375638

Documenti
Dettagli del prodotto : 4933479769-TORCIA COMPATTA REGOLABILE RICARICABILE CON USB 1.100 LUMEN L4 TMLED-301
Compact TRUEVIEW™ USB rechargeable fixed metal LED flashlight with up to 1100 Lumens and up to 175 meters beam distance. Features 3 modes and precision twist focusing that allows for full control of the beam size and intensity in any position. Max. run-time 12 hours on a full charge. IP67 rated. Removable belt clip. Fuel gauge. Weight with battery 0,2 kg. Supplied with 1 x 3,0 Ah REDLITHIUM™ USB battery and a micro-USB braided charging cable with metal ends.
Punti di forza
-1100 lumen di potenza TRUEVIEW ad alta definizione con una distanza del fascio di luce fino a 175 m
La torcia è dotata di 3 modalità e di una messa a fuoco a rotazione di precisione che consente il pieno controllo delle dimensioni e dell'intensità del fascio di luce in qualsiasi posizione
Classificazione IP67 per l'immersione fino a 2 metri d'acqua e la protezione dalla polvere
Pulsante di accensione momentanea e costante
Chiusura della torcia con una clip rimovibile per un fissaggio sicuro
Funzione di sicurezza lampeggiante che consente all'utente finale di essere informato sullo stato di esaurimento della batteria
Carica comodamente la batteria REDLITHIUM USB internamente con microUSB.br>Clip rimovibile per un fissaggio sicuro
La funzione di lampeggiamento di sicurezza consente all'utente finale di essere informato dello stato di esaurimento della batteria
Carica comodamente la batteria USB REDLITHIUM internamente con un cavo micro-USB da una fonte di alimentazione USB o da una presa di corrente (spina a muro non inclusa)
Cavo intrecciato micro-USB resistente al cantiere con estremità in metallo
Incluso cavo USB
La torcia è dotata di 3 modalità e di una messa a fuoco a rotazione di precisione che consente il pieno controllo delle dimensioni e dell'intensità del fascio di luce in qualsiasi posizione
Classificazione IP67 per l'immersione fino a 2 metri d'acqua e la protezione dalla polvere
Pulsante di accensione momentanea e costante
Chiusura della torcia con una clip rimovibile per un fissaggio sicuro
Funzione di sicurezza lampeggiante che consente all'utente finale di essere informato sullo stato di esaurimento della batteria
Carica comodamente la batteria REDLITHIUM USB internamente con microUSB.br>Clip rimovibile per un fissaggio sicuro
La funzione di lampeggiamento di sicurezza consente all'utente finale di essere informato dello stato di esaurimento della batteria
Carica comodamente la batteria USB REDLITHIUM internamente con un cavo micro-USB da una fonte di alimentazione USB o da una presa di corrente (spina a muro non inclusa)
Cavo intrecciato micro-USB resistente al cantiere con estremità in metallo
Incluso cavo USB
Informazioni tecniche
Attributi
| Luminanza | 1100 lm |
|---|---|
| Portata | 175 m |
| Tensione | 4 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 140,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 171,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione