Riferimenti
Usag:889 TR
Rubix:999190400156914
Produttore:U08890073

Dettagli del prodotto : U08890073 889 TR
• Corpo in alluminio anodizzato
• Vetro anteriore incassato
• 3 modalità di illuminazione: Alto-medio-strobo
• Accensione mediante pulsante posteriore
• Controllo dello stato di carica tramite spia luminosa sulla lampada (rosso: carica in corso, verde: ricarica completata)
• Fornita con cavo USB
Informazioni tecniche
Attributi
| Luminanza | 600 lm |
|---|---|
| Portata | 250 m |
| Modello | 889 tr |
| Alimentazione | 3,7 V |
| Materiale | alluminio anodizzato |
| Tensione | 3,7 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
