Riferimenti
Usag:889 TM
Rubix:999190400156912
Produttore:U08890071

Dettagli del prodotto : U08890071 889 TM
• Corpo in alluminio anodizzato
• Vetro anteriore incassato
• 3 modalità di illuminazione: Alto-medio-strobo
• Clip aggancio
• Accensione mediante pulsante posteriore
• Vetro anteriore incassato
• 3 modalità di illuminazione: Alto-medio-strobo
• Clip aggancio
• Accensione mediante pulsante posteriore
Informazioni tecniche
Attributi
| Luminanza | 170 lm |
|---|---|
| Portata | 80 m |
| Modello | 889 tm |
| Materiale | alluminio anodizzato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
