HYBRID LED TORCH MULTI-LIGHT, 1200 LM 300 M MAX IP68 LI-ION 887708

TORCIA IBRIDA MULTI LED

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:887708
Rubix:999210817052714
EAN:3660338410925
HYBRID LED TORCH MULTI-LIGHT, 1200 LM 300 M MAX IP68 LI-ION 887708

Riepilogo info tecniche

Luminanza1200 lm

Documenti

Dettagli del prodotto : HYBRID LED TORCH MULTI-LIGHT, 1200 LM 300 M MAX IP68 LI-ION 887708


Torcia ibrida Multi Led
Fasci di luce bianca / rossa / verde
Posizione del pulsante per il lampeggiamento alternativo del fascio di luce rosso/verde
Potenza di illuminazione: fino a 1400 lumen (fascio di luce bianco)
Distanza del fascio di luce: 320 m (Max)
Batteria: 3,7V 2600 mAh Li-ion
Autonomia della luce principale: fino a 110h
Tempo di ricarica: 3h
Fornito con clip e diffusore di luce rossa/verde

Informazioni tecniche


Attributi
Luminanza1200 lm
68,45 IVA esclusa
/ Unità
83,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione